REMCO 6915 Cuvă buncăr cu dop Polietilenă albă | AD8PRY 4LMJ9

REMCO 6915 Cadă buncăr cu dop din polietilenă albă

În stoc
Articol: AD8PRY Model: 6915Crucea Ref: 4LMJ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€907.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuva pentru buncăr cu mufă
CuloriAlb
Hopper Capacitate10 cu. ft.
Capacitate de încărcare560 lb.
Materialpolietilenă
Inălțime totală16.25 "
Lungime totală46.5 "
Lățimea totală26 "
Capacitate volum3/8 cu. yd.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)118.36
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
REMCO 6901 Cuvă cu buncăr din polietilenă albă | AD8PRR 4LMJ3 6901Cuva pentru buncăr1,000 lb.20.5 "54.75 "30.5 "€924.77
REMCO 6911 Cuvă cu buncăr din polietilenă albă | AD8PRX 4LMJ8 6911Cuva pentru buncăr560 lb.16.25 "46.5 "26 "€811.40
REMCO 6905 Cudă cu buncăr 54-3/4L x 30-1/2W x 20-1/2H | AF4MML 9CKA6 6905Cuva pentru buncăr1000 lb.20.5 "54.75 "30.5 "€925.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 6915 Cadă buncăr cu dop din polietilenă albă
€907.05 /unitate