Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 6961MD3 Racletă de mână 3w x 8l Design modern Albastru închis | AF3XFV 8E304

REMCO 6961MD3 Racletă de mână 3 l x 8 l Design modern Albastru închis

În stoc
Articol: AF3XFV Model: 6961MD3Crucea Ref: 8E304

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de mână
CuloriAlbastru
Lungime8"
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleDa
Lungime totală8.5 "
Lățimea totală5"
StilDetectabil de metale
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipDetectabil de metale
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205595510
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 6961MD5 Racletă de mână 3 x 8 inch design modern alb | AF3XDW 8DZ83 6961MD5Gri€21.60
REMCO 6961MD2 Racletă de mână 3w x 8l Design modern Verde | AF3XFU 8E303 6961MD2Verde€21.60
REMCO 6961MD4 Racletă de mână 3w x 8l Design modern Roșu | AF4DLF 8RNZ1 6961MD4Roșu€21.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 6961MD3 Racletă de mână 3 l x 8 l Design modern Albastru închis
€21.60 /unitate