REMCO 6981RG Lopata Plastic 11 x 14 x 38 Gri | AD2UFW 3UE36

REMCO 6981RG Lopata din plastic 11 x 14 x 38 Gri

În stoc
Element: AD2UFW Model: 6981RGCrucea Ref: 3UE36

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLopata industriala
Lungimea lamei14 "
Materialul lameiPolipropilenă
Tip lamăPunctul pătrat
Lățimea lamei11 "
CuloriGri
Amenajări1 piese
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerMânerul D
Detectabil de metaleNu
Lungime totală38 "
TipFără scântei, rezistent la chimicale/coroziune
Temp.-22 până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3924905650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiLățimea lameiCuloriAmenajăriTip mânerLungime totalăPreț
REMCO 6982RG Lopata industriala 14 inch latime gri | AD2UFX 3UE37 6982RG17 "14 "Gri1 pieseMânerul D42 "€94.00
REMCO 6892SS Lopata industriala 39 inch lungime verde | AD2UFY 3UE38 6892SS14 "10.5 "Verde2-PieceMânerul D39 "€134.02
REMCO 6896SS Lopata industriala 10-1/2 inch latime verde | AD2UGA 3UE40 6896SS14 "10.5 "Verde2-PieceMânerul D44 "€121.36
REMCO 6897SS Lopata industriala 14 inchi latime verde | AD2UGB 3UE41 6897SS18 "14 "Verde2-PieceMânerul D35 "€159.27
REMCO 6898SS Lopata industriala 10-1/2 inch latime verde | AD2UGC 3UE42 6898SS14 "10.5 "Verde2-PieceMânerul D33 "€123.95
REMCO 6900SS Lopata industriala 14 inchi latime verde | AD2UGD 3UE43 6900SS18 "14 "Verde2-PieceMânerul D44 "€176.77
REMCO 6985SS Lopata industriala 14 inchi latime verde | AD2UGE 3UE44 6985SS18 "14 "Verde2-PieceMânerul D46 "€145.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 6981RG Lopata din plastic 11 x 14 x 38 Gri
€89.55 /unitate