REMCO 6896SS Lopata industriala 10-1/2 inch latime verde | AD2UGA 3UE40

REMCO 6896SS Lopata industriala 10-1/2 inch latime verde

În stoc
Articol: AD2UGA Model: 6896SSCrucea Ref: 3UE40

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€121.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLopata industriala
Lungimea lamei14 "
Materialul lameiPolipropilenă
Tip lamăPunctul pătrat
Lățimea lamei10.5 "
CuloriVerde
Amenajări2-Piece
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerMânerul D
Detectabil de metaleNu
Lungime totală44 "
TipFără scântei, rezistent la chimicale/coroziune
Temp.-22 până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8201100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiLățimea lameiCuloriAmenajăriTip mânerLungime totalăPreț
REMCO 6981RG Lopata Plastic 11 x 14 x 38 Gri | AD2UFW 3UE36 6981RG14 "11 "Gri1 pieseMânerul D38 "€89.55
REMCO 6982RG Lopata industriala 14 inch latime gri | AD2UFX 3UE37 6982RG17 "14 "Gri1 pieseMânerul D42 "€94.00
REMCO 6892SS Lopata industriala 39 inch lungime verde | AD2UFY 3UE38 6892SS14 "10.5 "Verde2-PieceMânerul D39 "€134.02
REMCO 6897SS Lopata industriala 14 inchi latime verde | AD2UGB 3UE41 6897SS18 "14 "Verde2-PieceMânerul D35 "€159.27
REMCO 6898SS Lopata industriala 10-1/2 inch latime verde | AD2UGC 3UE42 6898SS14 "10.5 "Verde2-PieceMânerul D33 "€123.95
REMCO 6900SS Lopata industriala 14 inchi latime verde | AD2UGD 3UE43 6900SS18 "14 "Verde2-PieceMânerul D44 "€176.77
REMCO 6985SS Lopata industriala 14 inchi latime verde | AD2UGE 3UE44 6985SS18 "14 "Verde2-PieceMânerul D46 "€145.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 6896SS Lopata industriala 10-1/2 inch latime verde
€121.36 /unitate