Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 70136 Racletă cu paletă Flex 4-1/2 x 6 Polipropilenă Galben | AC7WWT 38Y599

REMCO 70136 Racletă cu paletă Flex 4-1/2 x 6 Polipropilenă galbenă

În stoc
Element: AC7WWT Model: 70136Crucea Ref: 38Y599
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
€34.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de zbaturi
Lungimea lamei6"
Lățimea lamei4.5 "
CuloriAlb
AmenajăriSpatula
Tip mânerNu este inclus
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleNu
Lungime totală9"
TipFlexibil
Temp.- 4-158 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3924104000
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 70132 Racletă cu paletă Flex 4-1/2 x 6 Polipropilenă Verde | AC7WWP 38Y596 70132Verde€34.65
REMCO 70133 Racletă cu paletă Flex 4-1/2 x 6 Polipropilenă Albastru | AC7WWQ 38Y597 70133Albastru€34.65
REMCO 70134 Racletă cu palete Flex 4-1/2 x 6 Polipropilenă Roșu | AC7WWR 38Y598 70134Roșu€34.65
REMCO 70135 Racleta cu paleta polietilena alba | AF4YVR 9RCL2 70135Alb€34.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 70136 Racletă cu paletă Flex 4-1/2 x 6 Polipropilenă galbenă
€34.65 /unitate