Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 70606 Cap de frecat polipropilenă 3 x 12 Galben | AC7WXT 38Y635

REMCO 70606 Cap de frecat polipropilenă 3 x 12 Galben

În stoc
Articol: AC7WXT Model: 70606Crucea Ref: 38Y635

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€86.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de frecat punte
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei12 "
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaGalben
Lungime totală12 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiLățimea perieiManipulați culoareaArticolLungime tăierePreț
REMCO 70608 Cap de frecat pentru punte rigid 3 x 12 inch violet | AA8JZR 18G886 70608Violet3"VioletCap de frecat punte1.75 "€86.99
REMCO 70602 Cap de frecat polipropilenă 3 x 12 verde | AC7WXN 38Y631 70602Verde3"VerdeCap de frecat punte1.75 "€86.99
REMCO 70603 Cap de frecat polipropilenă 3 x 12 Albastru | AC7WXP 38Y632 70603Albastru3"AlbastruCap de frecat punte1.75 "€86.99
REMCO 70604 Cap de frecat polipropilenă 3 x 12 roșu | AC7WXQ 38Y633 70604Roșu3"RoșuCap de frecat punte1.75 "€86.99
REMCO 70605 Cap de frecat polipropilenă 2 x 12 Galben | AC7WXR 38Y634 70605Alb2"AlbCap de frecat punte1.75 "€86.99
REMCO 70609 Cap de frecat punte 3 x 12 inchi negru | AF4FDZ 8UPK7 70609Negru3"NegruCap de frecat punte3.5 "€86.99
REMCO 70607 Cap de frecat punte portocaliu 3 x 12 | AF6DZM 9YF58 70607Portocaliu3"PortocaliuCap de frecat punte1 11 / 16 "€86.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 70606 Cap de frecat polipropilenă 3 x 12 Galben
€86.99 /unitate