Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 70623 Deck Scrub polipropilenă rigidă albastră 2-1/2 x 19 inci | AC7WXY 38Y642

REMCO 70623 Deck Scrub Polipropilenă rigidă albastră 2-1/2 x 19 inchi

În stoc
Articol: AC7WXY Model: 70623Crucea Ref: 38Y642

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€132.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScrub pentru punte
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei18.5 "
Lățimea periei2.5 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaAlbastru
Lungime totală19 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 70622 Deck Scrub verde polipropilenă rigidă 2-1/2 x 19 in | AC7WXX 38Y641 70622VerdeVerde€131.51
REMCO 70624 Deck Scrub polipropilenă rigidă roșie 2-1/2 x 19 in | AC7WXZ 38Y643 70624RoșuRoșu€133.11
REMCO 70625 Deck Scrub Polipropilenă rigidă albă 2-1/2 x 19 inci | AC7WYA 38Y644 70625AlbAlb€133.28
REMCO 70626 Deck Scrub Galben Polipropilenă rigidă 2-1/2 x 19 in | AC7WYB 38Y645 70626GalbenGalben€130.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 70623 Deck Scrub Polipropilenă rigidă albastră 2-1/2 x 19 inchi
€132.56 /unitate