REVCOR 4C890 Ventilator cu lame 18 inch 1/4 CP | AD6WKY

REVCOR 4C890 Ventilator cu lamă 18 inch 1/4 CP

În stoc
Articol: AD6WKY Model: 4C890

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€182.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
CFM @ 0.000-In. SP2950
CFM @ 0.300-In. SP1834
RPM max1140
Min. HP1/4
Numărul de lame4
Smoală33 grade
Elice Dia.18 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPSmoalăRotațiePreț
REVCOR 4C886 Ventilator cu lame 18 inch 1/5 CP | AD6WKU 4C8862490148227 gradeCW€117.66
REVCOR 4C887 Ventilator cu lame 18 inch 1/5 CP | AD6WKV 4C8872490148227 gradeCCW€115.33
REVCOR 4C888 Ventilator cu lame 18 inch 1/4 CP | AD6WKW 4C8882730170030 gradeCW€146.81
Ventilator cu lamă REVCOR 4C891, diametru de 18 inchi, 1/4 CP | AD6WKZ 4C8912950183433 gradeCCW€176.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR 4C890 Ventilator cu lamă 18 inch 1/4 CP
€182.69 /unitate