Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR 4C903 Ventilator cu lame 24 inch 3/4 CP | AD6WLM

REVCOR 4C903 Ventilator cu lamă 24 inch 3/4 CP

În stoc
Articol: AD6WLM Model: 4C903

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€195.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
CFM @ 0.000-In. SP6360
CFM @ 0.300-In. SP5277
RPM max1140
Min. HP3/4
Numărul de lame4
Smoală27 grade
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPSmoalăRotațiePreț
REVCOR 4C902 Ventilator cu lame 24 inch 3/4 CP | AD6WLL 4C9026360527727 gradeCW€153.08
REVCOR 4C904 Ventilator cu lame 24 inch 1 CP | AD6WLN 4C9047600606633 gradeCW€182.83
REVCOR 4C905 Ventilator cu lame 24 inch 1 CP | AD6WLP 4C9057600606633 gradeCCW€160.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR 4C903 Ventilator cu lamă 24 inch 3/4 CP
€195.86 /unitate