Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR B631-250S L Blower Wheel Diameter 6 5/16 Inch Width 2 1/2 In | AD7CYC 4DMC8

REVCOR B631-250S L Diametrul roții suflantei 6 5/16 inch Lățime 2 1/2 inch

În stoc
Element: AD7CYC Model: B631-250S LRef încrucișat: 4DMC8
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
€154.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata suflantei
Bore Dia.1 / 2 "
RPM max3625
RotațieTermen închis CCW
TipUnitate directă, curbă de intrare unică
Diametrul roților6 5 / 16 "
Materialul roțiiOțel galvanizat
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.RPM maxRotațieTipDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț
REVCOR PD533-694 Diametrul roții suflantei 5 1/2 inch Lățime 7 in | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă5 1 / 2 "Plastic7"€598.56
REVCOR PD575-781 Diametrul roții suflantei 6 inch Lățime 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă6"Plastic7 13 / 16 "€505.85
REVCOR PD660-400 Diametru roata suflantei 6 inchi latime 9 in | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă6"Plastic9"€498.28
REVCOR PD750-380 Diametru roata suflantei 7-3/4 inch Lățime 3-7/8 in | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă7 3 / 4 "Plastic3.875 "€555.35
REVCOR B506-250S Diametru roata suflantei 5 inchi latime 2 1/2 in | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică5 1 / 16 "Oțel galvanizat2.5 "€168.89
REVCOR B631-150S Diametru roata suflantei 6 1/4 inch Lățime 1 1/2 in | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică6 1 / 4 "Aluminiu1.5 "€160.95
REVCOR Q631-293S CW Diametru roată suflante 6 1/4 inch Lățime 2 7/8 in | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică6 1 / 4 "Oțel galvanizat2.875 "€167.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR B631-250S L Diametrul roții suflantei 6 5/16 inch Lățime 2 1/2 inch
€154.71 /unitate