Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR T1603-22 R Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 22 grade | AC2TTN 2MTX4

REVCOR T1603-22 R Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 22 de grade

În stoc
Element: AC2TTN Model: T1603-22 ​​RRef încrucișat: 2MTX4
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
€120.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplica elice, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP2136
CFM @ 0.300-In. SP1815
RPM max1725
Min. HP1/4
Numărul de lame3
Smoală22 grade
Elice Dia.16 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)43.43
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPNumărul de lameSmoalăRotațiePreț
REVCOR T1603-22 L Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 22 grade | AC3BCW 2RAF7 T1603-22 ​​L21361815322 gradeCCW€141.98
REVCOR T1604-20 R Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 20 de grade | AC3BFR 2RAX4 T1604-20 ​​R25192150420 gradeCW€132.93
REVCOR T1604-23 R Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 23 grade | AC3BFU 2RAX6 T1604-23 ​​R27462391423 gradeCW€99.30
REVCOR 606003-SGL Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 23 grade | AC3BFV 2RAX7 606003-SGL27462391423 gradeCCW€97.51
REVCOR 606004-SGL Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 27 grade | AC3BFW 2RAX8 606004-SGL30502729427 gradeCW€99.23
REVCOR T1604-27 L Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 27 grade | AC3BFX 2RAX9 T1604-27 ​​L30502729427 gradeCCW€94.07
REVCOR T1604-33 R Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 33 grade | AC3BFY 2RAY1 T1604-33 ​​R34973167433 gradeCW€99.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR T1603-22 R Elice cu diametrul de 16 inchi, pas de 22 de grade
€120.65 /unitate