Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO HSL065NY1LT25 Rolă pivotantă pentru marfă inversată/aeriană | AA9TDT 1F147

REVVO HSL065NY1LT25 Rolă pivotantă de marfă inversată/aeriana

În stoc
Element: AA9TDT Model: HSL065NY1LT25Crucea Ref: 1F147

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă inversată/de marfă aeriană
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăNailon
Finisaj cadruZinc lustruit
Materiale cadruOţel
Model de gauriH
Spațiul interior al găurilor2-3/8 x 3-3/8"
Rating de încărcare450 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/8 x 3-1/2"
Inălțime totală4.031 "
Dimensiunea plăcii3-1/8 x 4-7/16"
Grosimea farfuriei1 / 8 "
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. 065 NY1L
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților2 9 / 16 "
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții1 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelCuloarea nucleuluiSpațiul interior al găurilorDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
REVVO LSL065NY1L-T25 Rolă pivotantă pentru marfă inversată/aeriană | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€35.32
REVVO LSL065NY1L Rolă pivotantă pentru marfă inversată/aeriană | AD9ZVB 4W782 LSL065NY1LAlb3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€52.39
REVVO KSL 065 NY1L T25 Rolă pivotantă de marfă inversată/aeriană | AE6VLM 5VF59 KSL 065 NY1L T25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "€41.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO HSL065NY1LT25 Rolă pivotantă de marfă inversată/aeriana
€14.62 /unitate