Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO TS5 150 RP1G Rolă Kingpinless 1200 lb 4-1/8 inch Bolt | AG2XJQ 32MZ24

REVVO TS5 150 RP1G Rolă Kingpinless 1200 lb Șurub 4-1/8 inch

În stoc
Articol: AG2XJQ Model: TS5 150 RP1GCrucea Ref: 32MZ24
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
€20.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor4.125 "
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5.5 "
Inălțime totală8"
Material de bază pentru rotița plăciifenolic
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăfenolic
Dimensiunea plăcii5-3/8" x 6-3/4"
Grosimea farfuriei5 / 32 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMingă single
Roată de schimbMfr. Nr. 150 RP1G
Raza pivotantă0"
Temp. GamăÂ65 de grade până la 250 de grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8716900000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TS5 150 RP1G Rolă Kingpinless 1200 lb Șurub 4-1/8 inch
€20.93 /unitate