Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REX CUT 830072 Disc CutOff Fine Hard 3x1/1 x3/8 20000 rpm | AH8YZG 39CW48

REX CUT 830072 Disc de tăiere Fină Dură 3x1/1 x3/8 20000 rpm

În stoc
Element: AH8YZG Model: 830072Crucea Ref: 39CW48
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
€12.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole3 / 8 "
Diamond KnockoutNu
RPM max20,000
Grosime1 / 16 "
Diametrul roților3"
Tip roatăTip 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Înălțimea navei (cm)7.3
Lungimea navei (cm)11.75
Lățimea navei (cm)11.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleRPM maxGrosimePreț
REX CUT 131233 Disc CutOff 3 x 1/16 x 3/8 18080 rpm | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "€13.25
REX CUT 132803 Disc CutOff 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZE 39CW42 1328033 / 8 "12,0951 / 8 "€13.07
REX CUT 132813 Disc CutOff 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZF 39CW43 1328133 / 8 "12,0951 / 8 "€13.25
REX CUT 830068 Disc CutOff Mediu Moale 3x1/16x3/8 20000 rpm | AH8YZH 39CW49 8300683 / 8 "20,0001 / 16 "€12.87
REX CUT 830022 Disc CutOff Mediu Moale 3 x1/8 x1/4 20000 rpm | AH8YZJ 39CW52 8300221 / 4 "20,0001 / 8 "€13.89
REX CUT 897212 Disc CutOff Gros 3 x1/16 x1/4 18000 rpm | AH8YZQ 39CW68 8972121 / 4 "18,0001 / 16 "€13.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REX CUT 830072 Disc de tăiere Fină Dură 3x1/1 x3/8 20000 rpm
€12.87 /unitate