Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4-20 X 1-3/4, buc. 5 | AB3ATW 1RB71

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4-20 X 1-3/4, 5 buc.

În stoc
Element: AB3ATW Model: 114121-1750-SSCrucea Ref: 1RB71
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
€51.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatePriză
Dimensiunea șoferului3 / 16 "
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capstriate
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158082
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4-20 X 1-3/4, 5 buc.
€51.82 /ambalaj