Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. D17-437 Dowel Pin, 1/8 Size, 50Pk | AB3KMA 1TY40

RICHARD MANNO CO. D17-437 Diblură, dimensiune 1/8, buc. 50

În stoc
Element: AB3KMA Model: D17-437Crucea Ref: 1TY40
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
€51.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1251 - 0.1253 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1800
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală7 / 16 "
Rockwell HardnessC36
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. D17-437 Diblură, dimensiune 1/8, buc. 50
€51.53 /ambalaj