Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. PAT4426 Shoulder Screw, Stainless Steel, 10-32 X 1/8 Size, 5Pk | AB2YNJ 1PU83

RICHARD MANNO CO. PAT4426 Șurub cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune 10-32 X 1/8, 5 buc.

În stoc
Element: AB2YNJ Model: PAT4426Crucea Ref: 1PU83
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
€54.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1 / 8 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-70 până la +250 F.
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet10-32
TipPrecizie cu autoblocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiCap Dia.Inaltimea capuluiMaterialMin. Rezistență la tracțiuneRockwell HardnessUmăr Dia.Lungimea umăruluiPreț
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 Șurub cu umăr, M4 X 0.70 X 4 mm Lungime, 5 buc | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 324.987mm4mm€69.39
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 Șurub cu umăr, M4 X 0.70 X 10 mm Lungime, 5 buc | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 324.987mm10mm€76.13
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 Șurub cu umăr, M4 X 0.70 X 14 mm Lungime, 5 buc | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 324.987mm14mm€66.86
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Șurub cu umăr, M4 X 0.70 X 30 mm Lungime, 5 buc | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 324.987mm30mm€85.34
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Șurub cu umăr, M5 X 0.80 X 5 mm Lungime, 5 buc | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 325.987mm5mm€71.56
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 Șurub cu umăr, M5 X 0.80 X 8 mm Lungime, 5 buc | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 325.987mm8mm€75.54
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 Șurub cu umăr, M5 X 0.80 X 12 mm Lungime, 5 buc | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 oțel inoxidabil75,000 PSIC26 la 325.987mm12mm€77.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. PAT4426 Șurub cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune 10-32 X 1/8, 5 buc.
€54.11 /ambalaj