RIDGID 19238 Localizator de sondă/linie, lungime de 11 inchi, carcasă din polietilenă de înaltă densitate | AB3XNJ 1VUT8

RIDGID 19238 Localizator sondă/linie, lungime 11 inchi, carcasă din polietilenă de înaltă densitate

În stoc
Articol: AB3XNJ Model: 19238Crucea Ref: 1VUT8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,973.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocalizator Sonde / Line
ConstrucţieCarcasă din polietilenă de înaltă densitate cu electronică
AfişaLCD, Nivel baterie, Adâncime / Distanță măsurată, Frecvență, Mod, Crosshair, Auto / Pornit / Oprit iluminare de fundal
Înălţime22 "
TastaturăNavigare în meniu Tastele săgeți sus/jos, Pornire/Oprire, Meniu, Mod Sinde/Trace/Frequency, Volum și taste de selectare a meniului
Lungime11 "
Temperatura de operare.-4 până la 122 grade F
Rating-ul puterii6V, 300mA
Sursa de putere4 Baterii C
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3775
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

Localizatorul de conducte Ridgid 19238 este ideal pentru localizarea structurii de conducte / linii subterane folosind transmițătoare în linie și la distanță. Acest dispozitiv este potrivit pentru cartografierea liniilor de scurgere de cel puțin 15 picioare în adâncime sau mai mult, luând în considerare condițiile solului. Variat echipamente de inspectie a conductelor poate fi folosit și pentru a localiza conductele.

Caracteristici:

  • Are tehnologie de antenă multidirecțională care captează semnalul emițătorului tot timpul. Operatorul poate crește manual puterea semnalului pentru o trasabilitate precisă.
  • Afișajul său micro hărțește poziția transmițătorului pentru o precizie maximă.
  • Are un design ușor și compact, permițând o funcționare fără oboseală pentru sesiuni prelungite.
  • Vine cu o interfață de tip buton tactil pentru reglarea și afișarea diferiților parametri pe citirea digitală.

Accesorii compatibile:

  • Transmițător de linie Ridgid 14818: Acest transmițător trimite un semnal către locatorul de linie pentru maparea liniilor de scurgere.

Standarde și aprobări:

  • FCC Clasa B

Întrebări frecvente:

Î. Care este timpul de așteptare pentru aceste localizatoare de linii?

A. Bateriile din interiorul locatorului de linie oferă aproximativ 12 până la 24 de ore de timp de așteptare.

Î. Aceste transmițătoare de linie sunt rezistente la apă?

R. Da, transmițătoarele Ridgid pot fi spălate în liniile de scurgere pentru maparea liniilor.

Î. Cum se corectează vârfurile false de la un semnal transmițător?

A. Acest localizator de linie are o antenă multidirecțională care elimină șansele de vârfuri false.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 19238 Localizator sondă/linie, lungime 11 inchi, carcasă din polietilenă de înaltă densitate
€2,973.16 /unitate