Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 23498 Dispozitiv de tăiat țevi și țevi, capacitate de tăiere de 1-5/8 inch, plastic | AB9KPW 2DPH3

RIDGID 23498 Dispozitiv de tăiat țevi și țevi, capacitate de tăiere de 1-5/8 inch, plastic

În stoc
Articol: AB9KPW Model: 23498Crucea Ref: 2DPH3
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
€131.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de țevi
Materialul lameiOţel
Material corpAluminiu
BucățiPVC, CPVC, PEX, polietilenă, polibutilenă
Acțiune de tăiereClichetare
Capacitatea de tăierePână la 1-5 / 8 "
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulAluminiu
Lungime totală8.5 "
Roată de schimbMfr. Nr. RCB-1625/27858

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereManipulați materialulLungime totalăRoată de schimbPreț
RIDGID 30088 Dispozitiv de tăiat țevi și țevi din plastic cu clichet, capacitate de tăiere de la 1/2 la 2-3/8 inch | AC8JMB 3ARC4 30088OţelAluminiuClichetare1/2" to 2-3/8"Aluminiu10 "Mfr. Nr. RCB-2375/30093€225.75
RIDGID 32820 Tăiător de țevi, rezistentă, capacitate de tăiere de 1/8 până la 2 inchi | AD6RRM 4A506 32820Oțel prelucratFier de călcatManual1/8 "până la 2"-18 "Mfr. Nr. F-514/33100, Mfr. Nr. F-3/33105, Mfr. Nr. F-3S / 33110€345.58
RIDGID 32830 Dispozitiv de tăiat țevi Heavy Duty 1-3 In | AD6ZWB 4CW50 32830Oțel prelucratFier de călcatManual1 "până la 3"Oţel25.5 "Mfr. Nr. F-515/33120, Mfr. Nr. F-299S / 33130€594.50
RIDGID 32840 Dispozitiv de tăiat țevi, rezistentă, capacitate de tăiere de 2-4 inchi | AD6ZWC 4CW51 32840Oțel prelucratFier de călcatManual2 "până la 4"Oţel25.5 "Mfr. Nr. F-515/33120, Mfr. Nr. F-299S / 33130€889.77
RIDGID 40868 Dispozitiv de tăiat țevi de scurgere, plastic, capacitate 50 mm | BL8ZRW 40868-------€50.17
RFQ
Tăiător de țevi RIDGID 6-S, 4 inch până la 6 inch OD. Capacitate de tăiere, tăietor cu roți standard, lungime sculă de 28 inchi | CT9BDL 40GL47 6-S-------€1,304.31
RIDGID 466-S tăietor de țevi, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------€1,749.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 23498 Dispozitiv de tăiat țevi și țevi, capacitate de tăiere de 1-5/8 inch, plastic
€131.59 /unitate