VESTIL Extractoare de paleți din seria PAL


Filtru
Grosimea bratului: 1 / 4 " , Material lanț: Oţel , Dimensiunea lanțului: 1 / 4 " , Diametru: 0.25 " , Înălțimea cârligului de prindere: 3" , Nota: Grad 43 , cârlig: Da , Lungime interioară link: 0.25 " , Lățimea interioară a legăturii: 0.25 " , Lungime link: 1" , Tip link: Drept , Lățimea legăturii: 1" , Material: Oţel , Min. Forța de rupere: 6500 lbs. , Lungimea totală a lanțului: 30 " , Tip foarfecă: Singur , Dimensiune comercială: 20 ft. Lanț cu cârlig , Tip: Lanţ , sudat/fără sudură: Sudate
StilModelMin. Înălțimea cordonuluiDiametru lanț.CuloriCapacitate de tragereNumărul foarfeceiÎnălțimea plăcuței dentareLungimea plăcuței dentareGreutate pe 100 ft.Preț (ex. TVA)
A
PPC-20
-1 / 4 "Silver6000 lbs.---13 lbs.€165.10
RFQ
B
PPC-40
-1 / 4 "Silver6000 lbs.---27 lbs.€155.83
RFQ
C
PAL-LP
--Galben5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.72
D
PAL-14
1 3 / 7 "1"Silver5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
E
PAL-12
2 7 / 8 "5 / 16 "Galben5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.78
F
PAL-21
2 7 / 8 "-Galben5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
G
PAL-16
2"-Roșu6000 lbs.12"--€135.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?