VESTIL PPC-20 Lanț cu cârlig de prindere, 20 picioare | AG7XLR

VESTIL Lanț PPC-20 cu cârlig de prindere, 20 de picioare

Articol: AG7XLR Model: PPC-20
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€165.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de paleți
Lanţ1/4 în.
Diametru lanț.1 / 4 "
Lungimea lanțului20 ft.
Materialul lanțuluiOţel
Dimensiunea lanțului1 / 4 "
CuloriSilver
Diametru0.25 "
Înălțimea cârligului3"
CalitateGrad 43
Înălţime0.25 "
CârligDa
Lungime240 "
Lungime interioară a legăturii0.25 "
Lățimea interioară a legăturii0.25 "
Lungimea legăturii1"
Tip de legăturăDrept
Lățimea legăturii1"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Min. Forța de rupere6500 lbs.
Capacitate de tragere6000 lbs.
Sarcină de lucru sigură6000 lbs.
Dimensiunea comerțului20 ft. Lanț cu cârlig
TipLanţ
Greutate pe 100 ft.13 lbs.
Sudat/Fără sudurăSudate
Lăţime0.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)609.6
Lățimea navei (cm)0.32
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțimea cordonuluiDiametru lanț.CuloriCapacitate de tragereNumărul foarfeceiÎnălțimea plăcuței dentareLungimea plăcuței dentareGreutate pe 100 ft.Preț
VESTIL PAL-12 Extractor de paleți cu o singură foarfecă, 5000 lb. Capacitate, falcă de 7 inchi | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Galben5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.77
Extractor de paleți VESTIL PAL-14 Cam Action, 5000 lb. Capacitate, falcă de 3 inchi | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Silver5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-16 Extractor de paleți cu o singură foarfecă, 6000 lb. Capacitate, falcă de 5 inchi | AG7WRX PAL-162"-Roșu6000 lbs.12"--€135.11
VESTIL PAL-21 Extractor de paleți cu foarfecă dublă, 5000 lb. Capacitate, falcă de 3 inchi | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Galben5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
VESTIL PAL-LP Extractor de paleți cu foarfecă dublă profil scăzut | AG7WTB PAL-LP--Galben5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.71
VESTIL PPC-40 Lanț cu cârlig de prindere, 40 picioare | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Silver6000 lbs.---27 lbs.€128.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Lanț PPC-20 cu cârlig de prindere, 20 de picioare
€165.10 /unitate