VESTIL Extractor de paleți PAL-14 Cam Action, 5000 lb. Capacitate, falcă de 3 inchi

Articol: AG7WRW Model: PAL-14

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de paleți
AcțiuneCamă
Tipul acțiuniiCamă
Diametru lanț.1"
Lungimea lanțului9"
Înălțime închisă23 3 / 4 "
Lățime închisă9.25 "
CuloriSilver
Înălţime20.5 "
Deschiderea fălcii3"
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea maxilarului1.5 "
Max. Deschiderea maxilarului3"
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea cordonului1 3 / 7 "
Capacitate de tragere5000 lbs.
Înălțimea plăcuței dentare1 1 / 2 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțimea cordonuluiDiametru lanț.CuloriCapacitate de tragereNumărul foarfeceiÎnălțimea plăcuței dentareLungimea plăcuței dentareGreutate pe 100 ft.Preț
VESTIL PAL-12 Extractor de paleți cu o singură foarfecă, 5000 lb. Capacitate, falcă de 7 inchi | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Galben5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.77
VESTIL PAL-16 Extractor de paleți cu o singură foarfecă, 6000 lb. Capacitate, falcă de 5 inchi | AG7WRX PAL-162"-Roșu6000 lbs.12"--€135.11
VESTIL PAL-21 Extractor de paleți cu foarfecă dublă, 5000 lb. Capacitate, falcă de 3 inchi | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Galben5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
VESTIL PAL-LP Extractor de paleți cu foarfecă dublă profil scăzut | AG7WTB PAL-LP--Galben5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.71
VESTIL PPC-20 Lanț cu cârlig de prindere, 20 picioare | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Silver6000 lbs.---13 lbs.€136.45
RFQ
VESTIL PPC-40 Lanț cu cârlig de prindere, 40 picioare | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Silver6000 lbs.---27 lbs.€128.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Extractor de paleți PAL-14 Cam Action, 5000 lb. Capacitate, falcă de 3 inchi