VESTIL PAL-12 Extractor de paleți cu o singură foarfecă, 5000 lb. Capacitate, falcă de 7 inchi | AG7WRV

VESTIL Extractor de paleți cu o singură foarfecă PAL-12, 5000 lb. Capacitate, falcă de 7 inchi

În stoc
Articol: AG7WRV Model: PAL-12

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€129.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de paleți
Grosimea brațului1 / 4 "
Diametru lanț.5 / 16 "
Lungimea lanțului27.25
Înălțime închisă15 "
Lățime închisă15 "
CuloriGalben
Înălţime15 "
Deschiderea fălcii7"
Lungime2.75 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea maxilarului2.75 "
Max. Deschiderea maxilarului7.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea cordonului2 7 / 8 "
Lungimea totală a lanțului30 "
Capacitate de tragere5000 lbs.
Tip foarfecaSingur
Înălțimea plăcuței dentare2 3 / 4 "
Lungimea plăcuței dentare3 1 / 4 "
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțimea cordonuluiDiametru lanț.CuloriCapacitate de tragereNumărul foarfeceiÎnălțimea plăcuței dentareLungimea plăcuței dentareGreutate pe 100 ft.Preț
Extractor de paleți VESTIL PAL-14 Cam Action, 5000 lb. Capacitate, falcă de 3 inchi | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Silver5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-16 Extractor de paleți cu o singură foarfecă, 6000 lb. Capacitate, falcă de 5 inchi | AG7WRX PAL-162"-Roșu6000 lbs.12"--€135.11
VESTIL PAL-21 Extractor de paleți cu foarfecă dublă, 5000 lb. Capacitate, falcă de 3 inchi | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Galben5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
VESTIL PAL-LP Extractor de paleți cu foarfecă dublă profil scăzut | AG7WTB PAL-LP--Galben5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.71
VESTIL PPC-20 Lanț cu cârlig de prindere, 20 picioare | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Silver6000 lbs.---13 lbs.€136.45
RFQ
VESTIL PPC-40 Lanț cu cârlig de prindere, 40 picioare | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Silver6000 lbs.---27 lbs.€128.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Extractor de paleți cu o singură foarfecă PAL-12, 5000 lb. Capacitate, falcă de 7 inchi
€129.77 /unitate