Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 32078 Dispozitiv de tăiat tuburi Csst cu acțiune rapidă 3/8-1 in | AD9BUV 4PCE2

RIDGID 32078 Dispozitiv de tăiat tuburi Csst cu acțiune rapidă 3/8-1 in

În stoc
Articol: AD9BUV Model: 32078Crucea Ref: 4PCE2
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
€134.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de tuburi cu acțiune rapidă
Materialul lameiOțel prelucrat
Material corpAluminiu
BucățiTuburi de gaz ondulat (CSST)
Acțiune de tăiereManual
Capacitatea de tăiere3/8 "până la 1"
Design mânerErgonomic
Lungime totală9"
Roată de schimbMfr. Nr. E-4546/33190

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8205595510
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de tăiereLungime totalăRoată de schimbPreț
RIDGID 31637 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1/8 până la 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Mfr. Nr. 74720 sau Mfr. Nr. E-3469/33185 pentru Cupru€127.55
RIDGID 31647 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1/4 până la 2 in | AB4DYD 1XDY2 316471/4 "până la 2"8.75 "Mfr. Nr. 74720 sau Mfr. Nr. E-3469/33185 pentru Cupru€191.19
RIDGID 36592 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1 până la 3 in | AB4DYE 1XDY3 365921 "până la 3"9.5 "Mfr. Nr. 74720€233.66
RIDGID 36597 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4 365971-1/4" to 3-1/2"9.5 "Mfr. Nr. E-3469/33185€216.41
RIDGID 31657 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1 1/2 până la 4 inchi | AB4DYG 1XDY5 316571-1 / 2 "la 4"12.5 "Mfr. Nr. 74730€296.11
RIDGID 31662 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 4 până la 6 5/8 inchi | AB4DYH 1XDY6 316624 "la 6-5 / 8"15.75 "Mfr. Nr. E-2558/33170€299.38
RIDGID 31632 Dispozitiv de tăiat tuburi, cu acțiune rapidă, capacitate de tăiere de la 1/4 la 1-5/8 inch | AD6RRV 4A514 316321/4" to 1-5/8"8.187 "Mfr. Nr. E-3469/33185, Mfr. Nr. E-4546/33190€103.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 32078 Dispozitiv de tăiat tuburi Csst cu acțiune rapidă 3/8-1 in
€134.25 /unitate