Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 31657 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1 1/2 până la 4 inchi | AB4DYG 1XDY5

RIDGID 31657 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1 1/2 până la 4 in

În stoc
Element: AB4DYG Model: 31657Crucea Ref: 1XDY5
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
€296.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de tuburi cu acțiune rapidă
Materialul lameiOțel prelucrat
Material corpAluminiu
BucățiCPVC, PEX, PE, PB, plastic
Acțiune de tăiereManual
Capacitatea de tăiere1-1 / 2 "la 4"
Design mânerErgonomic
Lungime totală12.5 "
Roată de schimbMfr. Nr. 74730

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.77
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de tăiereLungime totalăRoată de schimbPreț
RIDGID 31637 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1/8 până la 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Mfr. Nr. 74720 sau Mfr. Nr. E-3469/33185 pentru Cupru€127.55
RIDGID 31647 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1/4 până la 2 in | AB4DYD 1XDY2 316471/4 "până la 2"8.75 "Mfr. Nr. 74720 sau Mfr. Nr. E-3469/33185 pentru Cupru€191.19
RIDGID 36592 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1 până la 3 in | AB4DYE 1XDY3 365921 "până la 3"9.5 "Mfr. Nr. 74720€233.66
RIDGID 36597 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4 365971-1/4" to 3-1/2"9.5 "Mfr. Nr. E-3469/33185€216.41
RIDGID 31662 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 4 până la 6 5/8 inchi | AB4DYH 1XDY6 316624 "la 6-5 / 8"15.75 "Mfr. Nr. E-2558/33170€299.38
RIDGID 31632 Dispozitiv de tăiat tuburi, cu acțiune rapidă, capacitate de tăiere de la 1/4 la 1-5/8 inch | AD6RRV 4A514 316321/4" to 1-5/8"8.187 "Mfr. Nr. E-3469/33185, Mfr. Nr. E-4546/33190€103.10
RIDGID 31642 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1/4-2 5/8 in | AD6RRW 4A515 316421/4" to 2-5/8"12 "Mfr. Nr. E-3469/33185, Mfr. Nr. E-4546/33190€167.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 31657 Dispozitiv de tăiat tuburi cu acțiune rapidă 1 1/2 până la 4 in
€296.11 /unitate