RIDGID 36023 Kit pistol pentru curățarea scurgerii de la 3/4 la 2-1/2 inchi | AH8DNE 38HY60

RIDGID 36023 Kit pistol pentru curățarea scurgerii de la 3/4 la 2-1/2 inch

În stoc
Element: AH8DNE Model: 36023Crucea Ref: 38HY60

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,315.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pistol de curățare a scurgerii
Tipul ChuckSlide Action
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
ID capacitate linie de scurgere3/4 to 2-1/2
Evaluarea motorului120V, 50 / 60Hz, 3.2 Amperi, monofazat
Tipul motoruluiViteza variabila
Viteza de operare0 la 600 RPM
TipPistol de scurgere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.02
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)34.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comutator de declanșare a motorului: Declanșare cu degetul
    • Caracteristici tamburului: tamburul interior previne scurgerile de apă și reduce considerabil răsturnarea cablului în interiorul tamburului, 25 ft. de 5/16" sau 35 ft. de cablu de 3/8"

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiPreț
RIDGID 36028 Kit pistol pentru curățarea scurgerii 3/4-2-1/2 inch | AE8KVD 6DNX9 36028Viteză variabilă, 120V, monofazată€1,459.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 36023 Kit pistol pentru curățarea scurgerii de la 3/4 la 2-1/2 inch
€1,315.06 /unitate