RIDGID 36518 Îndoitor hidraulic pentru țevi, aripă în sus, dimensiune de 3/8 până la 2 inchi | AF2AAP 6PFE8

RIDGID 36518 Îndoitor hidraulic pentru țevi, aripă înclinată, dimensiune de 3/8 până la 2 inchi

În stoc
Element: AF2AAP Model: 36518Crucea Ref: 6PFE8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,798.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoitor pentru țevi hidraulice, manual
Raza de indoire1 25/32" până la 7 7/8"
FuncţieÎndoitor cu aripi basculante pentru îndoirea precisă la rece a țevilor standard de gaz și negru
MaterialOţel
Dimensiunea Range3/8 "până la 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.39
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8462290050
Tara natalaCN

Detalii produs:

Îndoitorul hidraulic de țevi RIDGID 36518 este destinat pentru îndoirea la rece a țevilor standard de gaz cu diametrul de până la 2 inchi. Este ideal pentru aplicații de îndoire la fața locului, construcție de mașini și producție de cazane.

Caracteristici:

  • Oferă control manual pentru deplasarea mânerului în sus/jos pentru o îndoire precisă.
  • Dispune de o cursă lungă de cilindru per pompă cu un sistem hidraulic cu un singur circuit și facilitate cu arc de retur pentru oboseala minimă a operatorului.
  • Configurație la îndemână a aripii pentru acces rapid la țeavă în timpul instalării și demontării.
  • Dispune de etanșări durabile pentru piston și supape de limitare a presiunii pentru a preveni scurgerile premature și respectiv suprapresurizarea sistemului hidraulic.
  • Indicatori de unghi de îndoire pentru a efectua măsurători și pentru a reduce lucrările de pornire, oprire și îndepărtare a țevilor.
  • Vine cu un set de piese hidraulice de îndoit țevi, cum ar fi colțul de sprijin, fixarea știfturilor, suportul în U și formatorii pentru aplicații standard de țevi de gaz.

Întrebări frecvente:

Î. Ce standarde ar trebui să respecte țevile utilizate cu acest îndoit?

A.

  • EN 10255:
  • ASTM A53 Programul 40 și 80
  • DIN 2440 și 2441
  • BS 1387
  • GB/3091 (ISO 559)

Î. Ce reguli de siguranță trebuie avute în vedere atunci când utilizați dispozitive de îndoit țevi hidraulice?

A.

  • În timp ce îndoiți țeava, amintiți-vă să țineți mâinile departe de matriță și role.
  • În timpul întreținerii, utilizați întotdeauna uleiul hidraulic recomandat.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 36518 Îndoitor hidraulic pentru țevi, aripă înclinată, dimensiune de 3/8 până la 2 inchi
€2,798.00 /unitate