Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 37410 Cap de matriță pentru filet manual 1-1/2 inch Npt | AD8ZVF 4NV28

RIDGID 37410 Cap de matriță pentru filet manual 1-1/2 inch Npt

În stoc
Element: AD8ZVF Model: 37410Crucea Ref: 4NV28
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
€328.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de matriță cu filet manual
Material / tip de matrițăAliaj
Conduct/conductă nominală1-1/2"-11-1/2 TPI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ulei prin cap (nu)

Variante de produs

ProdusModelPreț
RIDGID 37395 Cap de matriță de filet manual Npt | AD8ZVC 4NV25 37395€233.36
RIDGID 37400 Cap de matriță pentru filet manual 1 inch Npt | AD8ZVD 4NV26 37400€301.53
RIDGID 37415 Cap de matriță pentru filet manual 2 inch Npt | AD8ZVG 4NV29 37415€319.75
RIDGID 36880 Cap de matriță pentru filet manual NPT 1/4 inch Mâna dreaptă | AH8DNF 38HY61 36880€166.24
RIDGID 36900 Cap de filet pentru filet manual NPT 1 inch mâna dreaptă | AH8DNG 38HY62 36900€177.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 37410 Cap de matriță pentru filet manual 1-1/2 inch Npt
€328.90 /unitate