Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 36880 Cap de matriță pentru filet manual NPT 1/4 inch Mâna dreaptă | AH8DNF 38HY61

RIDGID 36880 Cap de matriță de filet manual NPT 1/4 inch Mâna dreaptă

În stoc
Articol: AH8DNF Model: 36880Crucea Ref: 38HY61

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€166.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de matriță cu filet manual
Material / tip de matrițăOțel de mare viteză
Conduct/conductă nominală1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ulei prin cap: Nu

Variante de produs

ProdusModelPreț
RIDGID 37395 Cap de matriță de filet manual Npt | AD8ZVC 4NV25 37395€233.36
RIDGID 37400 Cap de matriță pentru filet manual 1 inch Npt | AD8ZVD 4NV26 37400€301.53
RIDGID 37410 Cap de matriță pentru filet manual 1-1/2 inch Npt | AD8ZVF 4NV28 37410€328.90
RIDGID 37415 Cap de matriță pentru filet manual 2 inch Npt | AD8ZVG 4NV29 37415€319.75
RIDGID 36900 Cap de filet pentru filet manual NPT 1 inch mâna dreaptă | AH8DNG 38HY62 36900€177.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 36880 Cap de matriță de filet manual NPT 1/4 inch Mâna dreaptă
€166.24 /unitate