RIDGID 37857 Cablu de curățare a scurgerii Ic 1/2 in x 50 picioare | AB3XTX 1VXH5

RIDGID 37857 Cablu de curățare a scurgerii Ic 1/2 in x 50 picioare

În stoc
Element: AB3XTX Model: 37857Ref încrucișat: 1VXH5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€395.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățați cablul de scurgere
Tip cabluMiez interior
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
ID capacitate linie de scurgere2 "până la 4"
MaterialOţel
Max. Alerga50 ft.
Număr de bucați1
Mărimea1/2 "x 50 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4975
Înălțimea navei (cm)57.4
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluDimensiunea conexiuniiMărimeaPreț
RIDGID 56787 Cablu de curățare a scurgerii, 5/16 inch x 25 ft. Dimensiune | AB3XNT 1VUW8 56787Miez interior3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€160.72
RIDGID 56797 Cablu de curățare a scurgerii Ic 5/16 in x 35 picioare | AB3XNU 1VUW9 56797Miez interior3 / 4 "5/16 "x 35 ft.€199.37
Cablu de curățare a scurgerii RIDGID 62260, cuplaj tată, 3/8 inch x 35 ft. Dimensiune | AB3XPA 1VUX6 62260Miez gol3 / 8 "3/8 "x 35 ft.€224.68
RIDGID 62265 Cablu de curățare a scurgerii 5/8 in x 7 1/2 picioare | AB3XPB 1VUX7 62265Secțional5 / 8 "5/8 "x 7-1 / 2 ft.€105.14
RIDGID 62275 Cablu de curățare a scurgerii 7/8 in x 15 picioare | AB3XPC 1VUX8 62275Secțional7 / 8 "7/8 "x 15 ft.€184.77
Cablu de curățare a scurgerii RIDGID 89400 5/16 inch x 50 feet | AB3XPD 1VUY7 89400Miez gol3 / 4 "5/16 "x 50 ft.€203.52
RIDGID 89405 Cablu de curățare a scurgerii 5/16 inch x 50 picioare | AB3XPE 1VUY9 89405Miez gol3 / 4 "5/16 "x 50 ft.€215.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 37857 Cablu de curățare a scurgerii Ic 1/2 in x 50 picioare
€395.37 /unitate