RIDGID 42348 Cameră de inspectare a conductelor 1.5-6 inchi Capacitate 200 picioare | AC6MFD 34F824

RIDGID 42348 Cameră de inspectare a conductelor 1.5-6 inchi Capacitate 200 de picioare

Element: AC6MFD Model: 42348Crucea Ref: 34F824

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina camerei de inspecție a conductelor
Cablu Dia.0.31 "
Tip cabluMiez interior învelit rezistent la abraziune, cu semnal de alimentare/video integrat
Tipul ConnectorImpermeabil, universal cu 3 pini
Color DisplayCulori
MaterialCap aparat de fotografiat din oțel inoxidabil întărit cu capac pentru lentile din safir, acoperit cu polipropilenă cu miez interior din fibră de sticlă, cadru metalic, cilindru din polietilenă
Numărul de roți2
Temperatura de operare.-40 grade până la 130 grade F
Inălțime totală24 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală14 "
Capacitatea țevii1-1 / 2 "la 6"
Sursa de putereMonitor (Nu este inclus)
ImpermeabilCamera de până la 225 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.78
Înălțimea navei (cm)68.83
Lungimea navei (cm)58.93
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8525803010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Diametrul camerei (1")
    • Tipul camerei (oțel inoxidabil cu lumini de înaltă intensitate)
    • Sistem de monitorizare (6PFE2, 4NCV2, 13C593, 6PFE1, 20KY52, 32NT43, 31XN14, 6DNY1)
    • Lungimea tijei de împingere (200 ft.)
    • Tip tambur (tambur din polietilenă închis)

Variante de produs

ProdusModelImpermeabilCablu Dia.MaterialTemperatura de operare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț
RIDGID 40008 Nanoreel Camera 85 picioare | AA4RKK 13C592 40008Camera de până la 225 ft.1 / 4 "-32 de grade până la 115 de grade F18 "13.5 "7"Monitor (Nu este inclus)€7,820.63
RIDGID 35188 Sistem de inspectare a scurgerii Microreel(r) | AE8KVE 6DNY3 35188Camera de până la 266 ft.0.27 "Cadru din oțel cu componente turnate prin injecție rezistente la apă32 de grade până la 115 de grade F21 "15.5 "9"Baterie Li-Ion€8,285.90
RIDGID Bobina pentru cameră de inspecție standard pentru țevi, SeeSnake, 200 ft lungime, 12 inch max. Pipe Dia | CT9BDN 54ZG77 Standard--------€17,086.69
RIDGID Bobina pentru cameră de inspecție standard pentru țevi, SeeSnake, 200 ft lungime, 12 inch max. Diametrul conductei, fix | CT9BDP 54ZG81 Standard--------€16,973.89
RIDGID Bobina pentru cameră de inspecție standard pentru țevi, SeeSnake, 325 ft lungime, 12 inch max. Pipe Dia | CT9BDQ 54ZG78 Standard--------€23,674.85
RIDGID Compact2 Bobina pentru cameră de inspecție pentru țevi, SeeSnake Compact2, 100 ft lungime, 6 inch max. Pipe Dia | CT9BDR 40GL49 Compact2--------€11,832.47
RIDGID 70808 Bobină pentru cameră de inspecție a conductelor, SeeSnake microReel APX, lungime 100 ft | CT9BDT 795CV2 70808--------€8,399.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 42348 Cameră de inspectare a conductelor 1.5-6 inchi Capacitate 200 de picioare