RIDGID 67822 Stand pentru mașină de filetat pentru 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9

RIDGID 67822 Stand pentru mașină de filetat pentru 4cpc5

În stoc
Element: AD6YVD Model: 67822Crucea Ref: 4CPC9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€647.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru mașină de filetat țevi
Dimensiuni pliate4 "L x 28" D x 42 "H
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialCadru de otel
Max. Picioare întinse42 "
Numărul de picioare3
Adâncimea totală10.5 "
Inălțime totală14 "
Lățimea totală11.5 "
Stand tipTrepied pliabil portabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7375
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialNumărul de picioareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
RIDGID 92462 Stand Roata Tava | AA9RWP 1EZ17 92462400 lb.Cadru de otel225 "32 "40 "€1,905.23
RIDGID 61187 Mașină de filetat țevi de pliere suport | AB4DZA 1XEA1 611871000 lb.Cadru de otel347 "27.5 "45.5 "€920.06
RIDGID 92467 Suport pentru roată și dulap | AC4DZP 2ZB62 92467400 lb.Cadru și dulap din oțel225 "32 "50 "€2,442.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 67822 Stand pentru mașină de filetat pentru 4cpc5
€647.92 /unitate