RIDGID 61187 Mașină de filetat țevi de pliere suport | AB4DZA 1XEA1

RIDGID 61187 Mașină de filetat țevi Pliabil

În stoc
Element: AB4DZA Model: 61187Crucea Ref: 1XEA1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€920.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru mașină de filetat țevi
Dimensiuni pliate17-1 / 2 "L x 12" D x 36 "H
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialCadru de otel
Max. Picioare întinse51-1/2 "
Numărul de picioare3
Adâncimea totală47 "
Inălțime totală27.5 "
Lățimea totală45.5 "
Stand tipPortabil, pliabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)49.02
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialNumărul de picioareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
RIDGID 92462 Stand Roata Tava | AA9RWP 1EZ17 92462400 lb.Cadru de otel225 "32 "40 "€1,905.23
RIDGID 92467 Suport pentru roată și dulap | AC4DZP 2ZB62 92467400 lb.Cadru și dulap din oțel225 "32 "50 "€2,442.87
RIDGID 67822 Stand pentru mașină de filetat pentru 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9 67822350 lb.Cadru de otel310.5 "14 "11.5 "€647.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 61187 Mașină de filetat țevi Pliabil
€920.06 /unitate