Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 1505510 Capac cu șurub J-box 8 inch înălțime x 20 inch lățime x 5 inch adâncime | AG3DTP 32WZ74

RITTAL 1505510 Capac cu șuruburi J-box 8 inch înălțime x 20 inch lățime x 5 inch adâncime

În stoc
Element: AG3DTP Model: 1505510Crucea Ref: 32WZ74
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
€310.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriLumina gri
Adâncime5"
Caracteristicile capacului carcaseiȘurub cu zăvor
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPudră acoperită
Înălţime8"
IP Rating-ul66-10.91
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOțel carbon vopsit
Ecartament metalic18
MontarePerete
NEMA Rating-ul4
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)21.01
Lungimea navei (cm)51
Lățimea navei (cm)13
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
RITTAL 1500510 Capac șurub J-cutie 6 inch înălțime x 6 în lățime x 5 inci adâncime | AG3DTK 32WZ70 15005106"6"€175.86
RITTAL 1501510 Capac cu șurub J-box 6 inci înălțime x 12 inchi greutate x 5 inci adâncime | AG3DTL 32WZ71 15015106"12 "€228.87
RITTAL 1509510 Capac șurub J-box 12 inci înălțime x 20 inci lățime x 5 inci adâncime | AG3DTR 32WZ77 150951012 "20 "€397.18
RITTAL 1512510 Capac cu șurub J-box 16 inch înălțime x 24 inch lățime x 5 inch adâncime | AG3DTV 32WZ80 151251016 "24 "€314.72
RITTAL 1589510 Capac șurub J-cutie 6 inci înălțime x 16 inci lățime x 5 inci adâncime | AG3DTX 32WZ84 15895106"16 "€252.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 1505510 Capac cu șuruburi J-box 8 inch înălțime x 20 inch lățime x 5 inch adâncime
€310.56 /unitate