RITTAL 3303514 Aer conditionat carcasa Btuh 1708 115 V | AC3ALX 2PVA8

RITTAL 3303514 Aer Conditionat Carcasa Btuh 1708 115 V

În stoc
Articol: AC3ALX Model: 3303514Crucea Ref: 2PVA8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,532.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi5.7
BtuH2083
Tipul de controlControler confort
Capacitate de racire2252 BtuH
Metoda de răcirerefrigerent
Adâncime12 "
Înălţime24 "
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Hz60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 4X
FazăSingur
TipMontare pe perete
Voltaj115
Lăţime11 "
Metoda de cablareBloc terminal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)77.47
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8415820105
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelHzamperiBtuHMontareTip de incintă NEMAFazăTipVoltajPreț
RITTAL 3302110 Carcasă Aer condiționat Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete115€4,993.89
RITTAL 3302100 Carcasă Aer condiționat Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete230€5,045.14
RITTAL 3303510 Carcasă Aer condiționat Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete115€6,673.27
RITTAL 3303500 Carcasă Aer condiționat Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete230€7,291.23
RITTAL 3361510 Aparat de aer condiționat Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete115€8,141.32
RITTAL 3361500 Carcasă Aer condiționat Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete230€8,580.46
RITTAL 3304510 Carcasă Aer condiționat Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete115€7,900.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 3303514 Aer Conditionat Carcasa Btuh 1708 115 V
€9,532.11 /unitate