Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 3322700 Covor de înlocuire pentru ventilator - pachet de 5 | AC3AMQ 2PVE7

RITTAL 3322700 Covoraș de schimb pentru filtru ventilator - Pachet de 5

În stoc
Element: AC3AMQ Model: 3322700Crucea Ref: 2PVE7
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
€83.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnlocuitor Mat Filtru
Adâncime1 / 8 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).2PVE3 până la 2PVE6
Înălţime4 11 / 16 "
MaterialPoliester tocat
Lăţime4 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS5911900080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț
RITTAL 3171100 Covoraș pentru filtru ventilator de schimb - Pachet De 5 | AC3AMR 2PVF3 317110011 / 16 "2PVE8 până la 2PVF26 13 / 16 "6 13 / 16 "€115.12
RITTAL 3172100 Covor de înlocuire a ventilatorului - pachet de 5 | AC3AMT 2PVF8 317210011 / 16 "2PVF4 până la 2PVF78 11 / 16 "8 11 / 16 "€132.13
RITTAL 3173100 Covor de înlocuire a ventilatorului de schimb - pachet de 5 | AC3AMU 2PVG3 317310011 / 16 "2PVF9 până la 2PVG211.375 "11.375 "€181.92
RITTAL 3321700 Înlocuire filtru ventilator Mat 15 Cfm - pachet de 5 | AF2VQN 6YDP2 33217002 / 5 "-4"4"€50.55
RITTAL 3327700 Covoraș pentru filtru ventilator de schimb 39 Cfm - Pachet De 5 | AF2VQP 6YDP3 33277000.39 "-11.38 "11.38 "€273.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 3322700 Covoraș de schimb pentru filtru ventilator - Pachet de 5
€83.33 /unitate