Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 3172100 Covor de înlocuire a ventilatorului - pachet de 5 | AC3AMT 2PVF8

RITTAL 3172100 Covoraș de schimb pentru filtru ventilator - Pachet de 5

În stoc
Element: AC3AMT Model: 3172100Crucea Ref: 2PVF8
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
€132.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnlocuitor Mat Filtru
Adâncime11 / 16 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).2PVF4 până la 2PVF7
Înălţime8 11 / 16 "
MaterialPoliester tocat
Lăţime8 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS5911400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț
RITTAL 3322700 Covor de înlocuire pentru ventilator - pachet de 5 | AC3AMQ 2PVE7 33227001 / 8 "2PVE3 până la 2PVE64 11 / 16 "4 11 / 16 "€83.33
RITTAL 3171100 Covoraș pentru filtru ventilator de schimb - Pachet De 5 | AC3AMR 2PVF3 317110011 / 16 "2PVE8 până la 2PVF26 13 / 16 "6 13 / 16 "€115.12
RITTAL 3173100 Covor de înlocuire a ventilatorului de schimb - pachet de 5 | AC3AMU 2PVG3 317310011 / 16 "2PVF9 până la 2PVG211.375 "11.375 "€181.92
RITTAL 3321700 Înlocuire filtru ventilator Mat 15 Cfm - pachet de 5 | AF2VQN 6YDP2 33217002 / 5 "-4"4"€50.55
RITTAL 3327700 Covoraș pentru filtru ventilator de schimb 39 Cfm - Pachet De 5 | AF2VQP 6YDP3 33277000.39 "-11.38 "11.38 "€273.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 3172100 Covoraș de schimb pentru filtru ventilator - Pachet de 5
€132.13 /unitate