RITTAL 5123500 Carcasă compactă cu balamale 47 inci înălțime x 47 inci greutate | AG3DUJ 32XA06

RITTAL 5123500 Carcasă compactă cu balamale 47 inci înălțime x 47 inchi greutate

În stoc
Element: AG3DUJ Model: 5123500Crucea Ref: 32XA06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,281.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriLumina gri
Adâncime16 "
Caracteristicile capacului carcaseiInsert dublu bit
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPudră acoperită
Înălţime47 "
Panou interiorInclus
IP Rating-ul66-10.91
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOțel carbon vopsit
Ecartament metalic16
NEMA Rating-ul12
Lăţime47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.06
Înălțimea navei (cm)119.99
Lungimea navei (cm)119.99
Lățimea navei (cm)40.01
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriAdâncimeEcartament metalicMontareNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
RITTAL WM161208NC Carcasă articulată 8.27dx 11.81wx 15.75h In | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCOțel carbon vopsitLumina gri8.3 "16Perete3R, 4, 127.28 "11.8 "€494.65
RITTAL WM201608NC Carcasă articulată 8.27dx 15.75wx 19.7h inch | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCOțel carbon vopsitLumina gri8.3 "16Perete3R, 4, 127.28 "15.8 "€570.91
RITTAL WM202008NC Carcasă articulată 8.27dx 19.7wx 19.7h inch | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCOțel carbon vopsitLumina gri8.3 "16Perete3R, 4, 127.27 "19.7 "€593.28
RITTAL WM242408NC Carcasă articulată 8.27dx 23.62wx 23.6h inch | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCOțel carbon vopsitLumina gri8.3 "16Perete3R, 4, 127.25 "23.6 "€649.33
RITTAL WM121206NC Carcasă articulată 6d x 12w x 12h Inch | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCOțel carbon vopsitLumina gri5.9 "16Perete3R, 4, 124.92 "11.8 "€425.42
RITTAL 5113500 Carcasă compactă articulată 47 inci înălțime x 24 inci lățime | AG3DUG 32XA03 5113500Oțel carbon vopsitLumina gri16 "16-12-24 "€2,014.89
RITTAL 5117500 Carcasă compactă articulată, 47 "Înălțime, 32" Greutate | AG3DUH 32XA04 5117500Oțel carbon vopsitLumina gri16 "16-12-32 "€2,392.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 5123500 Carcasă compactă cu balamale 47 inci înălțime x 47 inchi greutate
€3,281.36 /unitate