Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL JB080604HC Carcasă articulată 3.94dx 5.92wx 7.88h inch | AE3PXN 5ENC2

RITTAL JB080604HC Carcasă cu balamale 3.94dx 5.92wx 7.88h inch

În stoc
Articol: AE3PXN Model: JB080604HCCrucea Ref: 5ENC2
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
€157.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriLumina gri
Adâncime3.9 "
Caracteristicile capacului carcasei180 de grade, inserție de șurubelniță
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPudră acoperită
Garniturăpoliuretan
Înălţime7.9 "
Panou interior5AAJ9
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOțel carbon vopsit
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.47 "
Lăţime5.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiÎnălţimePanou interiorKnockouts / Fără KnockoutsAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
RITTAL JB141206HC Carcasă articulată 5.91dx 11.81wx 13.78h In | AE2ZEU 5AAA0 JB141206HC5.9 "180 de grade, inserție de șurubelniță13.8 "5AAK5Fără eliminări5.47 "11.8 "€343.20
RITTAL JB161406HC Carcasă cutie de conexiuni 5.91dx 13.78wx 15.75h In | AE2ZEW 5AAA9 JB161406HC5.9 "180 de grade, inserție de șurubelniță15.8 "5AAK6knockout5.47 "13.8 "€336.63
RITTAL JB161408HC Carcasă cutie de conexiuni 8.01dx 13.78wx 15.75h In | AE2ZEX 5AAC1 JB161408HC7.9 "180 de grade, inserție de șurubelniță15.7 "5AAK6knockout7.41 "13.8 "€380.98
RITTAL JB161410HC Carcasă cutie de conexiuni 10.02dx 13.78wx 15.75 H | AE2ZEY 5AAC4 JB161410HC9.8 "180 de grade, inserție de șurubelniță15.7 "5AAK6knockout9.41 "13.8 "€398.07
RITTAL JB040403HC Carcasă articulată 2.95dx 3.94wx 3.94h inch | AE3PXF 5EMZ9 JB040403HC2"180 de grade, inserție de șurubelniță3.9 "InclusFără eliminări3.14 "3.9 "€115.58
RITTAL JB060403HC Carcasă articulată 2.95dx 3.94wx 5.92h inch | AE3PXG 5ENA2 JB060403HC2"180 de grade, inserție de șurubelniță5.9 "5AAJ7Fără eliminări3.14 "3.9 "€123.53
RITTAL JB060604HC Carcasă articulată 3.94dx 5.92wx 5.92h inch | AE3PXK 5ENA7 JB060604HC3.9 "180 de grade, inserție de șurubelniță5.9 "5AAJ8Fără eliminări3.47 "5.9 "€148.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL JB080604HC Carcasă cu balamale 3.94dx 5.92wx 7.88h inch
€157.35 /unitate