Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIXSON 972-ABXXS Magnet pentru ușă glisantă 24vdc | AD6VRV 4AZR5

RIXSON 972-ABXXS Magnet pentru ușă glisantă 24vdc

În stoc
Articol: AD6VRV Model: 972-ABXXSCrucea Ref: 4AZR5
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
€1,090.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport electromagnetic pentru ușă
Amp consum @ 24V0.08
finalizareaAluminiu pulverizat
Forța de deținere (Lb.)75
Tensiune de intrare24 VDC
MaterialAluminiu
Acțiune de deschidereEliberare electromagnetică
Necesar de energie0.08A @ 24 VDC
Proiecție din perete3-1 / 4 In.
TipUșă glisantă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiecție totală (în) (3-1 / 4)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareNecesar de energieTipPreț
RIXSON 993-AC Deblocare ușă magnetică cu fixare ridicată 24 Vca/cc | AD6VRU 4AZR4 993-AC24 VAC / DC0.25A @ 24 VAC / DCMontare pe perete, de suprafață sau încastrată, de înaltă rezistență€1,184.11
RIXSON 972-AAXXU Magnet de reținere pentru ușă suspendată 120 Vca | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACUșa de sus€1,132.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIXSON 972-ABXXS Magnet pentru ușă glisantă 24vdc
€1,090.29 /unitate