Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIXSON 993-AC Deblocare ușă magnetică cu fixare ridicată 24 Vca/cc | AD6VRU 4AZR4

RIXSON 993-AC Deblocare ușă cu magnet de fixare ridicată 24 Vca/cc

În stoc
Element: AD6VRU Model: 993-ACCrucea Ref: 4AZR4
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
€1,060.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport electromagnetic pentru ușă
Amp consum @ 24V0.25
finalizareaAluminiu pulverizat
Forța de deținere (Lb.)300
Tensiune de intrare24 VAC / DC
MaterialAluminiu
Acțiune de deschidereEliberare electromagnetică
Necesar de energie0.25A @ 24 VAC / DC
Proiecție din perete2-1 / 4 In.
TipMontare pe perete, de suprafață sau încastrată, de înaltă rezistență

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.97
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea armăturii (în) (reglabilă)
    • Proiecție totală (în) (5-1 / 4)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareNecesar de energieTipPreț
RIXSON 972-ABXXS Magnet pentru ușă glisantă 24vdc | AD6VRV 4AZR5 972-ABXXS24 VDC0.08A @ 24 VDCUșă glisantă€1,017.57
RIXSON 972-AAXXU Magnet de reținere pentru ușă suspendată 120 Vca | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACUșa de sus€984.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIXSON 993-AC Deblocare ușă cu magnet de fixare ridicată 24 Vca/cc
€1,060.32 /unitate