Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO C624 11/4 Curea tub 1 1/4 inch Pk5 | AE4YNQ 5P134

NIBCO C624 11/4 Curea tub 1 1/4 inch Pk5

În stoc
Element: AE4YNQ Model: C624 11/4Crucea Ref: 5P134
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
€61.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea pentru tub
MaterialCupru
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tijeiPkg. Cant.Preț
NIBCO 624 2 curea tubulară 2 in | AC8FKA 39R533 624 2291 psi @ 200 grade F2"1€3.29
NIBCO 624 5/8 Tub curea 5/8 In | AC8FMF 39R584 624 5 / 8505 psi @ 200 grade F5 / 8 "1€1.44
NIBCO U624 3/8 Curea tub 3/8 inch - Pachet De 5 | AE4YNL 5P130 U624 3/8-1 / 2 "5€31.92
NIBCO U624 1/2 Curea tub 1/2 inch - Pachet De 5 | AE4YNM 5P131 U624 1/2-5 / 8 "5€32.31
NIBCO U624 3/4 Curea tub 3/4 inch - Pachet De 5 | AE4YNN 5P132 U624 3/4-7 / 8 "5€12.54
NIBCO U624 1 curea tubulară 1 inch - pachet de 5 | AE4YNP 5P133 U624 1-1.125 "5€60.23
NIBCO C624 11/2 Curea tubulară 1 1/2 inch Pk5 | AE4YNR 5P135 C624 11 / 2-1.625 "5€80.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO C624 11/4 Curea tub 1 1/4 inch Pk5
€61.59 /ambalaj