Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Baza: Rigid , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Finalizarea: Albastru , Material cadru: Fontă , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Max. Viteză: 3600 RPM , Aplicație motor: macarale , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: periculoase Locație , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: T-stat , Faza: 3 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.00 , Protectie termala: T-stat , Voltaj: 230/460 , Garantie: 3 ani
Mecanism de lucru
- Aceste motoare au o placă de montare de bază care se montează pe suprafețe plane și poate fi, de asemenea, fixată pe suprafețe plane.
- Aceste motoare trifazate sunt conectate la o sursă de alimentare trifazată și sunt ridicate folosind un inel de ridicare sudat pe partea superioară a motorului.
- Sarcina / cureaua este conectată la arborele motorului pentru transmiterea puterii.
DESCRIERE
- Aceste motoare au o carcasă antideflagrantă, neventilata, pentru funcționarea în instalații cu soluții/fumuri inflamabile.
- Au o capacitate de rotație reversibilă pentru flexibilitate în funcționare și au o construcție din fontă pentru durabilitate.
- Acestea au o bază rigidă pentru instalarea pe suprafețe plane și au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și fără frecare.
Întrebări Frecvente
Care sunt pozițiile de montare acceptate de aceste motoare cu invertor Marathon pentru sarcini periculoase?
Aceste motoare suportă poziție de montare orizontală. Se recomandă să nu le instalați în poziție verticală.
Care este clasa de izolație a motoarelor cu invertor Marathon pentru sarcini periculoase?
Aceste motoare au o clasă de izolație de F.
Care este factorul de putere al motoarelor cu invertor Marathon pentru sarcini periculoase?
Aceste motoare au un factor de putere de 72.