MARATHON MOTORS 143THEN8034 Motor Vector 1 CP 3600 Rpm 230/460v | AF8KVK 26WC65 / Y978

MARATHON MOTORS 143THEN8034 Vector Vector 1 Hp 3600 Rpm 230 / 460v

În stoc
Articol: AF8KVK Model: 143THEN8034Crucea Ref: 26WC65 / Y978

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,526.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăRigid
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
Codificator acceptabilDa
Arborele codificatorului5 / 8 "
finalizareaAlbastru
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă3.0/1.5
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Caracteristica de izolareGarda Max
Max. Frecventa de operare90 Hz
Max. Viteză3600 RPM
Aplicarea motoruluimacarale
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorpericuloase Locație
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
RPM pe placa de identificare1756
Design NEMAB
Eficiență nominală85.5
Lungime totală21.437 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Intervalul de viteză2000: 1 CT
Protectie termalaT-stat
Voltaj230/460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)33.66
Codul HS8501516040

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGrupul de eficiențăInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPRPM pe placa de identificarePreț
MARATHON MOTORS 145THEN8034 Motor Vector 2 CP 3600 Rpm 230/460v | AF8KVL 26WC66 / Y979 145THEN803421.437 "EPACT145TC7 / 8 "2.125 "5.8/2.921750€13,009.77
MARATHON MOTORS 182THES8048 Motor Vector 3 CP 3600 Rpm 230/460v | AF8KVM 26WC67 / Y980 182THES804824 13 / 16 "Standard182TC1.125 "2.625 "8.2/4.131745€11,841.65
MARATHON MOTORS 213THES8053 Motor Vector 5 CP 3600 Rpm 230/460v | AF8KVN 26WC68 / Y981 213THES805326.187 "Premium213TC1.375 "3.125 "13/6.551765€12,464.25
MARATHON MOTORS 254THEN8058 Motor Vector 7-1/2 CP 3600 Rpm 230/460v | AF8KVP 26WC69 / Y982 254THEN805830.187 "Premium254TC1.625 "3.75 "22.0/11.07.51782€14,147.02
MARATHON MOTORS 254THEN8059 Motor Vector 10 CP 3600 Rpm 230/460v | AF8KVQ 26WC70 / Y983 254THEN805930.187 "Premium254TC1.625 "3.75 "27.0/13.5101775€14,813.43
MARATHON MOTORS 256THEN17031 Motor Vector 15 CP 3600 Rpm 230/460v | AF8KVR 26WC71 / Y984 256THEN1703131 15 / 16 "Premium256TC1.625 "3.75 "36 / 18-30 / 15151770€15,609.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 143THEN8034 Vector Vector 1 Hp 3600 Rpm 230 / 460v
€12,526.82 /unitate