Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 2374-503 Presostat Contacte aurii | AF2RUZ 6XJU6

ROBERTSHAW 2374-503 Contacte aurii pentru comutator de presiune

În stoc
Articol: AF2RUZ Model: 2374-503Crucea Ref: 6XJU6
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
€141.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a presiunii
Adâncime3-1/4 "
Diferențial (In. WC)0.02 la 0.8
Evaluare electrică300 VA Pilot Duty la 115 - 277 VAC, 15 amperi Neinductiv la 277 VAC
FuncţieSentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale
Înălţime6.125 "
Găuri de montare OC3-7 / 8 In.
Locație de montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.05 până la 12.0 in. WC
Exemplu de conector de linieCompresie integrală
Tipul comutatoruluiSPDT
TipContacte de aur
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTipPreț
ROBERTSHAW 2374-504 Presostat Resetare manuală | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCResetare manuală€154.70
ROBERTSHAW 2374-506 Presostat Fix .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Uz general€84.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 2374-503 Contacte aurii pentru comutator de presiune
€141.38 /unitate