Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 2374-506 Presostat Fix .02 | AF2RVB 6XJU9

ROBERTSHAW 2374-506 Presostat Fix .02

În stoc
Articol: AF2RVB Model: 2374-506Crucea Ref: 6XJU9
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
€84.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a presiunii
Adâncime3-1/4 "
Diferențial (In. WC)+/- 0.02
Evaluare electrică300 VA Pilot Duty la 115 până la 277 VAC
FuncţieSentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale
Înălţime6.125 "
Găuri de montare OC2-15 / 16 In.
Locație de montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.05 in. toaleta
Exemplu de conector de linie1/4 "Slip-On
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC/Uz general
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTipPreț
ROBERTSHAW 2374-503 Presostat Contacte aurii | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTContacte de aur€141.38
ROBERTSHAW 2374-504 Presostat Resetare manuală | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCResetare manuală€154.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 2374-506 Presostat Fix .02
€84.47 /unitate