Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 2374-504 Presostat Resetare manuală | AF2RVA 6XJU7

ROBERTSHAW 2374-504 Presostat Resetare manuală

În stoc
Articol: AF2RVA Model: 2374-504Crucea Ref: 6XJU7
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
€154.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a presiunii
Adâncime3-1/4 "
Diferențial (In. WC)0.06 la 0.8
Evaluare electrică15 A la 125, 250 sau 277 VAC, 5 A la 125 VDC, 25 A la 250 VDC
FuncţieSentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale
Înălţime6.125 "
Găuri de montare OC3-9 / 16 In.
Locație de montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.4 până la 12.0 in. WC
Exemplu de conector de linieCompresie integrală
Tipul comutatoruluiSPST NC
TipResetare manuală
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTipPreț
ROBERTSHAW 2374-503 Presostat Contacte aurii | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTContacte de aur€141.38
ROBERTSHAW 2374-506 Presostat Fix .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Uz general€84.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 2374-504 Presostat Resetare manuală
€154.70 /unitate