Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 365AD2 Comutator vibratii Dpdt 0.5- 7a 24vdc | AE4MQT 5LUL4

ROBERTSHAW 365AD2 Comutator de vibrații Dpdt 0.5- 7a 24vdc

În stoc
Articol: AE4MQT Model: 365AD2Crucea Ref: 5LUL4
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
€3,054.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de vibrații
amperi5 Max.
Tip de contactDPDT
Carcasă MaterialAluminiu
Evaluarea incinteiCI 1, Div1, GrB, C și D
Gama de frecventa0 la 300 Hz
Înălţime5.13 "
Lungime6"
Resetare tipTelecomandă sau manuală
Interval de temperatură-13 la 140 F
TipDetector de defecțiuni
Voltaj24 VDC
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3885
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Domeniu orizontal (0 până la 4.5 G)
    • Gama verticală (0 până la 3.5 G)

Variante de produs

ProdusModelamperiResetare tipVoltajPreț
ROBERTSHAW 365AA0 Comutator Vibratie Spdt 0.5- 7a | AE4MQP 5LUL1 365AA00.5-7 Max.Manual-€2,935.46
ROBERTSHAW 365AA8 Comutator Vibratie Spdt 0.5- 7a 120vac | AE4MQQ 5LUL2 365AA80.5-7 Max.Telecomandă sau manuală120 VAC€3,289.32
ROBERTSHAW 365AA2 Comutator Vibratie Spdt 0.5- 7a 24vdc | AE4MQR 5LUL3 365AA20.5-7 Max.Telecomandă sau manuală24 VDC€3,041.01
ROBERTSHAW 365AD8 Comutator Vibratie Dpdt 5a 120vac | AE4MQU 5LUL5 365AD85 Max.Telecomandă sau manuală120 VAC€3,220.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 365AD2 Comutator de vibrații Dpdt 0.5- 7a 24vdc
€3,054.48 /unitate