Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-81ST Inel de reținere ZD, diametru extern. 13/16, 50Buc | AE3CLT 5CA41

ROTOR CLIP SH-81ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 13/16, 50buc

În stoc
Articol: AE3CLT Model: SH-81ST ZDCrucea Ref: 5CA41

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€35.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)1.150 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.100 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.025 "
Se potrivește Dia Groove.0.762 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.13 / 16 "
ID-ul gratuit0.751 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.052 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-53
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SH-81ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 13/16, 50buc
€35.10 /ambalaj