Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 102 X 70B.32DMS Placă de tragere rotundă antimicrobiană 3-1/2 x 15 | AH2QGM 2RGT9

ROCKWOOD 102 X 70B.32DMS Placă de tragere rotundă antimicrobiană 3-1/2 x 15

În stoc
Articol: AH2QGM Model: 102 X 70B.32DMSCrucea Ref: 2RGT9
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
€119.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți placa
finalizareaAntimicrobian tip 304
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7484
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialPreț
ROCKWOOD 132 X 70A.28 Placă de tragere cu mâner oval din aluminiu 3 x 12 inchi | AH2QGK 2RGP7 132 X 70A.28MatAluminiu€87.27
ROCKWOOD 102 X 70A.28 Placă de tragere cu mâner rotund din aluminiu 3 x 12 inchi | AH2QGL 2RGR4 102 X 70A.28MatAluminiu€70.26
ROCKWOOD 102 X 70B.28 Placă de tragere rotundă mâner aluminiu 3-1/2 x 15 | AH2QGN 2RGU2 102 X 70B.28MatAluminiu€88.14
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D Placă de tragere fără bariere 304 3-1/2 x 15 | AH2QGP 2RGU4 BF107 X 70B.32DTip plictisitor 304Oţel inoxidabil€101.04
ROCKWOOD 122 X 70C.28 Placă de tragere Maner dreptunghiular Aluminiu 4 x 16 | AH2QGR 2RGV5 122 X 70C.28MatAluminiu€83.05
ROCKWOOD BF107 X 70C.32DMS Placă de tragere Antimicrobian fără bariere | AH2QGU 2RGW4 BF107 X 70C.32DMSAntimicrobian tip 304Oţel inoxidabil€182.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 102 X 70B.32DMS Placă de tragere rotundă antimicrobiană 3-1/2 x 15
€119.33 /unitate